Leuze Electronic - MC336-SP-8 Adapté pour: Boîtier MC336 Dimensions: 26 mm x 8 mm x 36 mm Matériau - 63001154

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - MC336-SP-8 Adapté pour: Boîtier MC336 Dimensions: 26 mm x 8 mm x 36 mm Matériau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001154

Réf. Fournisseur

63001154

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Boîtier MC336 Dimensions: 26 mm x 8 mm x 36 mm Matériau du boîtier: Plastique, Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible Couleur du boîtier: Noir Poids net: