Leuze Electronic - MC388-S1R5-A Attribution des contacts: 1NF + 1NO Connexion: Câble à embouts, 4 b - 63001004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
distance de commutation - 13 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533001004
Réf. Fournisseur
63001004
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
distance de commutation:
13 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
13 mm
longueur du capteur:
88 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT:
30 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
6 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
température ambiante:
-20...70 °C
courant de sortie min.:
500 mA
type de tension:
AC/DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67