Leuze Electronic - MC388-SP-8 Adapté pour: Boîtier MC388 Dimensions: 25 mm x 8 mm x 88 mm Matériau - 63001153


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système de montage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533001153
Réf. Fournisseur
63001153
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Boîtier MC388 Dimensions: 25 mm x 8 mm x 88 mm Matériau du boîtier: Plastique, Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible Couleur du boîtier: Noir Poids net: