Leuze Electronic - MD 708-21-42/D4-12Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Interface: Ethernet Co - 50135196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
gérable - Non
Ethernet - Non
indice de protection (IP) - IP67
hauteur - 21 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533135196
Réf. Fournisseur
50135196
Marque
Leuze Electronic
mode de pose:
autre
gérable:
Non
Ethernet:
Non
indice de protection (IP):
IP67
hauteur:
21 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
95 mm
Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Interface: Ethernet Connexions: 5 pièce(s) Connexions pour l'alimentation en tension: 1 pièce(s) Connexions d'interface: 4 pièce(s) Dimensi


