Leuze Electronic - MD 708-21-82/D4-12 Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Consommation, max.: 4 - 50135197

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
gérable - Non
Ethernet - Non
indice de protection (IP) - IP67
hauteur - 21 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533135197
Réf. Fournisseur
50135197
Marque
Leuze Electronic
mode de pose:
autre
gérable:
Non
Ethernet:
Non
indice de protection (IP):
IP67
hauteur:
21 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
145 mm
Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Consommation, max.: 4,7 W Interface: Ethernet Connexions: 9 pièce(s) Connexions pour l'alimentation en tension: 1 pièce(s) Connexions d'int


