Leuze Electronic - MD 7XXP-11-82IO5-13 Connexion principale: Connecteur rond, M23, 19 pôles, Codage - 50130608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - autre
finition du connecteur pour conduit principal - 7/8 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533130608
Réf. Fournisseur
50130608
Marque
Leuze Electronic
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du connecteur pour conduit principal:
7/8 pouces
longueur de câble configurable:
Non
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
matériau du revêtement de contact:
or
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Oui
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-20...70 °C
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
50 mm
hauteur:
36.5 mm
profondeur:
150 mm





