Leuze Electronic - MD 7XXP-11-82IO5-FK Connexion principale: Borne, 21 pôles Nombre de connexions d - 50130994

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • capacité de courant max. par signal E/S - 4 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • longueur de câble configurable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533130994

Réf. Fournisseur

50130994

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

8

capacité de courant max. par signal E/S:

4 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

couleur du boîtier/corps:

autre

longueur de câble configurable:

Non

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

matériau du corps de base de contact:

autres alliages sans cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Oui

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

-20...70 °C

indice de protection (IP):

IP67

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

50 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

150 mm

Connexion principale: Borne, 21 pôles Nombre de connexions du distributeur: 8 pièce(s) Distributeurs: M12, 5 pôles, Codage A, Prise femelle Boîtier: Plastique, Translucide, blanc