Leuze Electronic - MD 7XXP-11-82IO5-K100 Connexion principale: Câble, 10.000 mm Nombre de brins: 19 - 50130605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - autre
presse-étoupe pour diamètre externe de câble - 10...10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533130605
Réf. Fournisseur
50130605
Marque
Leuze Electronic
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
couleur du boîtier/corps:
autre
presse-étoupe pour diamètre externe de câble:
10...10 mm
longueur de câble configurable:
Non
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PVC
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Oui
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-5...70 °C
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
50 mm
hauteur:
32 mm
profondeur:
140 mm





