Leuze Electronic - MD 7XXP-11-88IO3-K050 Connexion principale: Câble, 5.000 mm Nombre de brins: 3 p - 50130598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M8
couleur du boîtier/corps - autre
presse-étoupe pour diamètre externe de câble - 8.6...8.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533130598
Réf. Fournisseur
50130598
Marque
Leuze Electronic
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
capacité de courant max. par signal E/S:
2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M8
couleur du boîtier/corps:
autre
presse-étoupe pour diamètre externe de câble:
8.6...8.6 mm
longueur de câble configurable:
Non
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
3
capacité de courant max. par socle de raccordement:
2 A
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
autre
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Oui
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-5...70 °C
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
30 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
132 mm





