Leuze Electronic - ME 308 103 Adapté pour: BCL 308i Interface: Ethernet Nombre de connexions: 4 piè - 50131255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533131255
Réf. Fournisseur
50131255
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: BCL 308i Interface: Ethernet Nombre de connexions: 4 pièce(s) Connexion: Câble à connecteur rond, M12, 900 mm Poids net: 70 g eCl@ss 9.0: 27279090 Numéro de tarif dou





