Leuze Electronic - ME 308 104 Adapté pour: BCL 308i Interface: Ethernet Nombre de connexions: 5 piè - 50131254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533131254
Réf. Fournisseur
50131254
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: BCL 308i Interface: Ethernet Nombre de connexions: 5 pièce(s) Connexion: Câble à connecteur rond, M12, 900 mm Poids net: 70 g eCl@ss 9.0: 27279090 Numéro de tarif dou