Leuze Electronic - ME 338 104 Adapté pour: BCL 338i Interface: EtherCAT Nombre de connexions: 5 piè - 50134927

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533134927

Réf. Fournisseur

50134927

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: BCL 338i Interface: EtherCAT Nombre de connexions: 5 pièce(s) Connexion: Câble à connecteur rond, M12, 900 mm Poids net: 70 g eCl@ss 9.0: 27279090 Numéro de tarif dou