Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - ME 338 214 Adapté pour: BCL 338i Interface: EtherCAT Nombre de connexions: 5 piè - 50134928

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533134928

Réf. Fournisseur

50134928

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: BCL 338i Interface: EtherCAT Nombre de connexions: 5 pièce(s) Connexion: Câble à connecteur rond, M12, 600 mm Poids net: 70 g eCl@ss 9.0: 27279090 Numéro de tarif dou