Leuze Electronic - MLC-PS1050 Adapté pour: Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 Hau - 347077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533347077
Réf. Fournisseur
347077
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 Hauteur du champ de protection: 1.050 mm Dimensions: 1.048 mm Matériau: PMMA, transparent eCl@ss 9.0: 27279090 Nu





