Leuze Electronic - MLC-PS1200 Adapté pour: Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 Hau - 347078

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533347078

Réf. Fournisseur

347078

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 Hauteur du champ de protection: 1.200 mm Dimensions: 1.198 mm Matériau: PMMA, transparent eCl@ss 9.0: 27279090 Nu