Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - MLC510R30-1800-UDC-2100-S2 Série: MLC-UDC Application: Protection des mains Pack - 426662

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - MLC510R30-1800-UDC-2100-S2 Série: MLC-UDC Application: Protection des mains Pack

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Barrières immatérielles

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533426662

Réf. Fournisseur

426662

Marque

Leuze Electronic

Série: MLC-UDC Application: Protection des mains Pack fonctionnel: Basic Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO