Leuze Electronic - MLC510R30-900-UDC-1600-S2 Série: MLC-UDC Application: Protection des mains Pack - 426588

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm
hauteur du champ de protection - 900 mm
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre
type de tension - autre
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Barrières immatérielles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533426588
Réf. Fournisseur
426588
Marque
Leuze Electronic
résolution de la barrière photoélectrique:
30 mm
hauteur du champ de protection:
900 mm
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
autre
type de tension:
autre
indice de protection (IP):
IP65
fondu possible:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
résolution réduite:
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre





