Leuze Electronic - MLC520R20-2100 Pack fonctionnel: Standard Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 6150 - 68002221


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 20 mm
hauteur du capteur - 2166 mm
hauteur du champ de protection - 2100 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Barrières immatérielles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533002221
Réf. Fournisseur
68002221
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
résolution de la barrière photoélectrique:
20 mm
hauteur du capteur:
2166 mm
hauteur du champ de protection:
2100 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
autre
longueur du capteur:
35.4 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
2
fondu possible:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
29 mm
capacité de détection des éprouvettes:
20 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
380 mA
température ambiante:
-30...55 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
temps de réponse:
36 ms
résolution réduite:
Non
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
18 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre