Leuze Electronic - MLD-M002-UDC-900-S2 Série: MLD-UDC Nombre de faisceaux: 2 pièce(s) Intervalle en - 426509

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - autre

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533426509

Réf. Fournisseur

426509

Marque

Leuze Electronic

forme:

autre

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Série: MLD-UDC Nombre de faisceaux: 2 pièce(s) Intervalle entre les faisceaux: 500 mm Avec montant: Oui Hauteur de colonne sans pied: 900 mm eCl@ss 9.0: 27273605 Numéro de tarif d