Leuze Electronic - MLD330-R4M Modèle spécial: Témoin lumineux d'inhibition intégré, Témoin lumineux - 66064300

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de faisceaux - 4

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 380 mA

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 4

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533064300

Réf. Fournisseur

66064300

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

nombre de faisceaux:

4

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

380 mA

type de tension:

DC

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

4

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

modèle:

émetteur et récepteur séparés

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

capacité de détection des éprouvettes:

300 mm

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

temps de réponse:

50 ms

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

18.2 V

distance entre les faisceaux:

300 mm

température ambiante:

-30...55 °C

possibilité de mise en cascade:

Non

avec fonction muting:

Non

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

override possible:

Non

message avant défaillance:

Non

condition préalable unité d'évaluation:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

1000 mm

longueur:

64.7 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

Modèle spécial: Témoin lumineux d'inhibition intégré, Témoin lumineux de statut intégré Type: 2, CEI/EN 61496 SIL: 1, CEI 61508 Niveau de performance (PL): c, EN ISO 13849-1 Catég