Leuze Electronic - MLD500-T1L/A Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée Type: 4, CEI/EN - 66502001

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - autre

  • portée du champ de protection - 70 m

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - AS-Interface Safety at Work

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533502001

Réf. Fournisseur

66502001

Marque

Leuze Electronic

type de tension:

autre

portée du champ de protection:

70 m

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

AS-Interface Safety at Work

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

parallélépipédique

température ambiante:

-30...55 °C

longueur d'onde du capteur:

850 nm

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

condition préalable unité d'évaluation:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

193 mm

longueur:

64.7 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1:2008 Catégorie: 4, EN ISO 13849:2008 Porté