Leuze Electronic - MLD500-T3 Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Portée: 0,5 ... 50 m Nombre de - 66501200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de faisceaux - 3
portée du champ de protection - 50 m
type de tension - DC
longueur d'onde du capteur - 850 nm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kit Sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533501200
Réf. Fournisseur
66501200
Marque
Leuze Electronic
nombre de faisceaux:
3
portée du champ de protection:
50 m
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
850 nm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
modèle:
émetteur et récepteur séparés
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
400 mm
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur
distance entre les faisceaux:
400 mm
température ambiante:
-30...55 °C
possibilité de mise en cascade:
Non
avec fonction muting:
Non
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
override possible:
Non
message avant défaillance:
Non
condition préalable unité d'évaluation:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
900 mm
longueur:
64.7 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4





