Leuze Electronic - MLD510-XR2E/A Modèle spécial: Prise femelle de raccordement pour témoin lumineux - 66533502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de faisceaux - 2
type de tension - DC
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées protégées - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kit Sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533533502
Réf. Fournisseur
66533502
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
nombre de faisceaux:
2
type de tension:
DC
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
modèle:
émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
AS-Interface Safety at Work
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
500 mm
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
temps de réponse:
30 ms
distance entre les faisceaux:
500 mm
température ambiante:
-30...55 °C
possibilité de mise en cascade:
Non
avec fonction muting:
Non
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
override possible:
Non
message avant défaillance:
Non
condition préalable unité d'évaluation:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
600 mm
longueur:
64.7 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4