Leuze Electronic - MLD510-XR3E/A Modèle spécial: Prise femelle de raccordement pour témoin lumineux - 66533602

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de faisceaux - 3

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533533602

Réf. Fournisseur

66533602

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

nombre de faisceaux:

3

type de tension:

DC

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

modèle:

émetteur et récepteur séparés

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

AS-Interface Safety at Work

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

400 mm

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

temps de réponse:

30 ms

distance entre les faisceaux:

400 mm

température ambiante:

-30...55 °C

possibilité de mise en cascade:

Non

avec fonction muting:

Non

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

override possible:

Non

message avant défaillance:

Non

condition préalable unité d'évaluation:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

900 mm

longueur:

64.7 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

Modèle spécial: Prise femelle de raccordement pour témoin lumineux d'inhibition externe Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catég