Leuze Electronic - MLD530-RT2M-UDC-1300-S2 Modèle spécial: Témoin lumineux d'inhibition intégré, Té - 426548

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de faisceaux - 2

  • portée du champ de protection - 8 m

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533426548

Réf. Fournisseur

426548

Marque

Leuze Electronic

nombre de faisceaux:

2

portée du champ de protection:

8 m

type de tension:

DC

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

modèle:

émetteur et récepteur dans un boîtier

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

500 mm

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

distance entre les faisceaux:

500 mm

possibilité de mise en cascade:

Non

avec fonction muting:

Non

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

override possible:

Non

message avant défaillance:

Non

condition préalable unité d'évaluation:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

Modèle spécial: Témoin lumineux d'inhibition intégré, Témoin lumineux de statut intégré Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Porté