Leuze Electronic - MS 358 Adapté pour: BCL 358i Interface: EtherNet IP Nombre de connexions: 4 pièc - 50120797

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533120797

Réf. Fournisseur

50120797

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: BCL 358i Interface: EtherNet IP Nombre de connexions: 4 pièce(s) Connexion: Connecteur rond, M12 Poids net: 70 g eCl@ss 9.0: 27279090 Numéro de tarif douanier: 847330