Leuze Electronic - MSC 900 - 1000 Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Consommation, max.: 500 m - 50129664

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • longueur du câble - 0.071 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533129664

Réf. Fournisseur

50129664

Marque

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

0.071 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

autre

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

courant assigné In:

0.5 A

tension assignée (Ue):

10 V

indice de protection (IP):

IP65

Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Consommation, max.: 500 mA Interface: Ethernet, RS 232 Dimensions: 193 mm x 180 mm x 71 mm Indice de protection: IP 65 Homologations: c UL