Leuze Electronic - MSI 420-01 Fonctions: Contrôleur de sécurité modulaire extensible, 24 E/S de séc - 50132986

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 15.6...30 V

  • nombre de canaux - 4

  • programmable - Non

  • évolutif - Oui

  • nombre max. d'entrées analogiques intégrées - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533132986

Réf. Fournisseur

50132986

Marque

Leuze Electronic

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15.6...30 V

nombre de canaux:

4

programmable:

Non

évolutif:

Oui

nombre max. d'entrées analogiques intégrées:

0

nombre max. de sorties analogiques intégrées:

0

nombre max. de sorties numériques intégrées:

8

nombre de sorties de relais:

0

paramétrable:

Non

fonction de configuration intégrée:

Non

avec pinces amovibles:

Non

retardateur sur arrêt:

Non

retardateur sur marche:

Non

fonction blocage du redémarrage disponible:

Non

avec fermeture automatique:

Non

fonction contrôle des contacteurs:

Non

fonction arrêt d'urgence:

Non

fonction équipements de protection électro-sensibles:

Non

fonction commutateur de validation:

Non

fonction circuit à deux mains:

Non

fonction sélection du mode de fonctionnement:

Non

fonction contrôle d'accès:

Non

nombre de postes d'enfichage:

32

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

121 mm

Fonctions: Contrôleur de sécurité modulaire extensible, 24 E/S de sécurité, 40 blocs fonctionnels certifiés, 4 E/S de sécurité confi gurables (via logiciel), Carte mémoire au form