Leuze Electronic - MSI 420-03 Fonctions: Courant de commutation 4 A par sortie, 24 E/S de sécurité, - 50132987


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 15.6...30 V
nombre de canaux - 4
programmable - Non
évolutif - Oui
nombre max. d'entrées analogiques intégrées - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Controleur de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533132987
Réf. Fournisseur
50132987
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15.6...30 V
nombre de canaux:
4
programmable:
Non
évolutif:
Oui
nombre max. d'entrées analogiques intégrées:
0
nombre max. de sorties analogiques intégrées:
0
nombre max. de sorties numériques intégrées:
8
nombre de sorties de relais:
0
paramétrable:
Non
fonction de configuration intégrée:
Non
avec pinces amovibles:
Non
retardateur sur arrêt:
Non
retardateur sur marche:
Non
fonction blocage du redémarrage disponible:
Non
avec fermeture automatique:
Non
fonction contrôle des contacteurs:
Non
fonction arrêt d'urgence:
Non
fonction équipements de protection électro-sensibles:
Non
fonction commutateur de validation:
Non
fonction circuit à deux mains:
Non
fonction sélection du mode de fonctionnement:
Non
fonction contrôle d'accès:
Non
nombre de postes d'enfichage:
32
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
45 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
121 mm