Leuze Electronic - MSI 430-03 Fonctions: 3 protocoles Industrial Ethernet embarqués : PROFINET, Eth - 50132989

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 15.6...30 V
nombre de canaux - 4
programmable - Non
évolutif - Oui
nombre max. d'entrées analogiques intégrées - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Controleur de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533132989
Réf. Fournisseur
50132989
Marque
Leuze Electronic
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15.6...30 V
nombre de canaux:
4
programmable:
Non
évolutif:
Oui
nombre max. d'entrées analogiques intégrées:
0
nombre max. de sorties analogiques intégrées:
0
nombre max. de sorties numériques intégrées:
8
nombre de sorties de relais:
0
paramétrable:
Non
fonction de configuration intégrée:
Non
avec pinces amovibles:
Non
retardateur sur arrêt:
Non
retardateur sur marche:
Non
fonction blocage du redémarrage disponible:
Non
avec fermeture automatique:
Non
fonction contrôle des contacteurs:
Non
fonction arrêt d'urgence:
Non
fonction équipements de protection électro-sensibles:
Non
fonction commutateur de validation:
Non
fonction circuit à deux mains:
Non
fonction sélection du mode de fonctionnement:
Non
fonction contrôle d'accès:
Non
nombre de postes d'enfichage:
32
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
45 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
121 mm





