Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - MSI-EM-I8-03 Fonctions: Module d'extension pour le contrôleur de sécurité config - 50132993

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • entrées numériques configurables - Non

  • sorties numériques configurables - Non

  • courant d'entrée au signal 1 - 8 mA

  • protection contre les courts-circuits, sorties disponibles - Non

  • capacité de redondance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533132993

Réf. Fournisseur

50132993

Marque

Leuze Electronic

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

8 mA

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

22.5 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

120.8 mm

Fonctions: Module d'extension pour le contrôleur de sécurité configurable MSI 400, Extension de 8 entrées de sécurité SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849