Leuze Electronic - MSI-EM-IO84-03 Fonctions: Module d'extension pour le contrôleur de sécurité conf - 50132991


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
entrées numériques configurables - Non
sorties numériques configurables - Non
courant d'entrée au signal 1 - 8 mA
type de sortie numérique - transistor
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Controleur de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533132991
Réf. Fournisseur
50132991
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
tension d'alimentation DC:
24...24 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
8 mA
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie:
4 A
tension admissible à la sortie:
16.8...30 V
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
22.5 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
120.8 mm