Leuze Electronic - MSI-SR-2H21-01 Application: Appareil d'évaluation pour commandes bimanuelles sel - 50133016

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la fonction de commutation des entrées - contact à fermeture (NO)

  • avec entrée de démarrage - Non

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement autodénudant

  • montage possible sur barres profilées - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533133016

Réf. Fournisseur

50133016

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition de la fonction de commutation des entrées:

contact à fermeture (NO)

avec entrée de démarrage:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec boucle de retour:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

114 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...20.4 V

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

Application: Appareil d'évaluation pour commandes bimanuelles selon EN ISO 13851 type IIIC Fonctions: Commande à deux canaux (1 contact NO et 1 contact NF par canal), Pour catégor