Leuze Electronic - MSI-SR-2H21-03 Application: Appareil d'évaluation pour commandes bimanuelles sel - 50133017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la fonction de commutation des entrées - contact à fermeture (NO)
avec entrée de démarrage - Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 2
finition du raccordement électrique - raccordement autodénudant
montage possible sur barres profilées - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533133017
Réf. Fournisseur
50133017
Marque
Leuze Electronic
finition de la fonction de commutation des entrées:
contact à fermeture (NO)
avec entrée de démarrage:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec boucle de retour:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
114 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
20.4...20.4 V
tension d'alimentation DC:
20.4...26.4 V





