Leuze Electronic - MSI-SR-CM43-01 Application: Appareil d'extension pour relais de sécurité Fonctio - 50133026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d
SIL conformément à IEC 61508 - 2
évaluation des entrées - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533133026
Réf. Fournisseur
50133026
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type de sécurité selon IEC 61496-1:
sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau d
SIL conformément à IEC 61508:
2
évaluation des entrées:
autre
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Non
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par clip
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
3
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
114 mm
tension d'alimentation CA 60 Hz:
20.4...20.4 V
tension d'alimentation DC:
20.4...20.4 V