Leuze Electronic - MSI-TR2B-01 Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 500i OL 100 X 77 - 547960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 2
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
SIL conformément à IEC 61508 - 1
évaluation des entrées - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533547960
Réf. Fournisseur
547960
Marque
Leuze Electronic
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
1
évaluation des entrées:
autre
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Non
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par clip
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Oui
retardement du déclenchement:
0.02...0.02 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114.1 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
250...250 V





