Leuze Electronic - MSP 290i - 620 F 4848Nombre de lecteurs de codes à barres: 2 pièce(s) Type de le - 50132726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
avec sortie de signalisation configurable - Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
type de tension - DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533132726
Réf. Fournisseur
50132726
Marque
Leuze Electronic
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non





