Leuze Electronic - MSP 490i - 540 M 01 Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 601i SF 102 W - 50121387


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
avec sortie de signalisation configurable - Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
type de tension - DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00533121387
Réf. Fournisseur
50121387
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non