Leuze Electronic - MTKS 14x23Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 12 mm Surface réfléch - 50106209

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - MTKS 14x23Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 12 mm Surface réfléch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 23 mm

  • largeur - 13.6 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533106209

Réf. Fournisseur

50106209

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

23 mm

largeur:

13.6 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 12 mm Surface réfléchissante: 11 mm x 21 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixati