Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Leuze Electronic - MTKS 20x20 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 1,2 mm Surface réflé - 50040895

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - MTKS 20x20 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 1,2 mm Surface réflé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 32 mm

  • largeur - 20 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533040895

Réf. Fournisseur

50040895

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

32 mm

largeur:

20 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 1,2 mm Surface réfléchissante: 20 mm x 20 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixat