Leuze Electronic - MTKS 20x30 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 1,2 mm Surface réflé - 50040894

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 43 mm

  • largeur - 20.2 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533040894

Réf. Fournisseur

50040894

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

43 mm

largeur:

20.2 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 1,2 mm Surface réfléchissante: 19 mm x 29 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixat