Leuze Electronic - MTKS 20x40.1 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 12 mm Surface réfl - 50104130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 60 mm
largeur - 20 mm
diamètre externe - 60 mm
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réflecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533104130
Réf. Fournisseur
50104130
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
60 mm
largeur:
20 mm
diamètre externe:
60 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 12 mm Surface réfléchissante: 17 mm x 38 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixati