Leuze Electronic - MTKS 35x35Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 1,2 mm Surface réfléc - 50142545

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - MTKS 35x35Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 1,2 mm Surface réfléc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 42 mm

  • largeur - 35 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001992

Réf. Fournisseur

50142545

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

42 mm

largeur:

35 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 1,2 mm Surface réfléchissante: 35 mm x 34 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixatio