Leuze Electronic - MTKS 7x7M.5Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réflé - 50136823

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - MTKS 7x7M.5Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réflé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 18 mm

  • largeur - 12.5 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533136823

Réf. Fournisseur

50136823

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

18 mm

largeur:

12.5 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réfléchissante: 7 mm x 7 mm Matériau: Plastique Support: Inox Fixation: Fixation traversante Compatibilité des maté