Leuze Electronic - NT 24-36W Poids net: 145 g eCl@ss 9.0: 27242611 Numéro de tarif douanier: 850440 - 50126520

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • stabilisé - Non

  • tension de sortie ajustable - Non

  • protégé contre les courts-circuits - Non

  • tension de sortie réglée - Non

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533126520

Réf. Fournisseur

50126520

Marque

Leuze Electronic

stabilisé:

Non

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

45 mm

hauteur d'encastrement:

69 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur:

69 mm

profondeur:

100 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

Poids net: 145 g eCl@ss 9.0: 27242611 Numéro de tarif douanier: 85044090