Leuze Electronic - NT IT4x2x/ST2020 Adapté pour: Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3820 - 50103989

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
stabilisé - Non
tension de sortie ajustable - Non
protégé contre les courts-circuits - Non
tension de sortie réglée - Non
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533103989
Réf. Fournisseur
50103989
Marque
Leuze Electronic
stabilisé:
Non
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
montage direct possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans





