Leuze Electronic - NT ITxx0x Adapté pour: Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3800g, Lecte - 50103403

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • stabilisé - Non

  • tension de sortie ajustable - Non

  • protégé contre les courts-circuits - Non

  • tension de sortie réglée - Non

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533103403

Réf. Fournisseur

50103403

Marque

Leuze Electronic

stabilisé:

Non

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

montage direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

Adapté pour: Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3800g, Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3800i Type de bloc d'alimentation: Bloc d'alimentation de table Sorti