Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Leuze Electronic - ODS 96B M/V6-600-S12 Système de détection: Par rapport à un objet Source lumineu - 50106721

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533106721

Réf. Fournisseur

50106721

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la solution analogique:

0 V ... 10 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d’alimentation:

18...30 V

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

90 mm

longueur du capteur:

70 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

autre

type de lumière:

lumière infrarouge

précision de mesure relative:

1.5 %

procédé de mesure de distance optique:

triangulation

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-20...50 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

précision de répétition relative:

0.5 %

avec fonction temporelle:

Non

Système de détection: Par rapport à un objet Source lumineuse: LED, Infrarouge Taille du spot lumineux: 15 mm x 15 mm Plage de mesure: 100 ... 600 mm Résolution géométrique: 0,1 ?