Leuze Electronic - ODS10L1-25M.8/LAK-M12 Système de détection: Par rapport à un réflecteur Modèle s - 50129530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 25000...25000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cellule de mesure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533129530
Réf. Fournisseur
50129530
Marque
Leuze Electronic
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
25000...25000 mm
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
taux de transfert de sortie:
67 Hz
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...30 V
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
65 mm
longueur du capteur:
55 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
1 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
spot lumineux:
7 mm²
écart de linéarité relatif:
0 %
courant de sortie max.:
0.15 mA
précision de mesure relative:
15 %
procédé de mesure de distance optique:
autre
fréquence de commutation:
67 Hz
standard pour interfaces:
analogique
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
fonction de touche:
commutation claire/foncée
température ambiante:
-40...50 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
précision de répétition relative:
0.5 %
avec fonction temporelle:
Non
numéro AWG:
0





