Leuze Electronic - ODS9L2.8/LKA.02-450-M12 Système de détection: Par rapport à un objet Modèle spéc - 50142241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - contact à poussoir
finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cellule de mesure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002074
Réf. Fournisseur
50142241
Marque
Leuze Electronic
principe d'échantillonnage:
contact à poussoir
finition de la solution analogique:
0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...30 V
largeur du capteur:
21 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
50 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
écart de linéarité relatif:
1 %
procédé de mesure de distance optique:
triangulation
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
fonction de touche:
commutation claire/foncée
température ambiante:
-20...50 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
avec fonction temporelle:
Non


